Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPR-80HD elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1-fázisú AD8AXZ 4HR14

VIBCO SPR-80HD elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AXZ Típus: SPR-80HDKereszthivatkozás: 4HR14
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
€803.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők1.70
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása800 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázTeljesen zárt ventilátor hűtött
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása80 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz7"
Teljes szélesség6"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3200 fordulat / perc
Vibrátor típusaHeavy Duty
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességVibrátor típusaÁr
VIBCO SPR-20 elektromos vibrátor 0.50a 115vac 1-fázisú AD8AXX 4HR12 SPR-200.50Nyissa meg a ventilátort3.5 "5"5"1600 fordulat / percKompakt€616.91
VIBCO SPR-60HD elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1-fázisú AD8AXY 4HR13 SPR-60HD1.50Zárt levegő4.25 "7"6"3200 fordulat / percHeavy Duty€947.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPR-80HD elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis
€803.36 /Mértékegység