Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPR-20 elektromos vibrátor 0.50a 115vac 1-fázisú AD8AXX 4HR12

VIBCO SPR-20 ​​elektromos vibrátor 0.50a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AXX Modell: SPR-20Kereszthivatkozás: 4HR12
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
€616.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.50
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása150 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázNyissa meg a ventilátort
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása20 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség5"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség1600 fordulat / perc
Vibrátor típusaKompakt
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességVibrátor típusaÁr
VIBCO SPR-60HD elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1-fázisú AD8AXY 4HR13 SPR-60HD1.50Zárt levegő4.25 "7"6"3200 fordulat / percHeavy Duty€947.79
VIBCO SPR-80HD elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1-fázisú AD8AXZ 4HR14 SPR-80HD1.70Teljesen zárt ventilátor hűtött4.25 "7"6"3200 fordulat / percHeavy Duty€803.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPR-20 ​​elektromos vibrátor 0.50a 115vac 1 fázis
€616.91 /Mértékegység