Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO MLTSS-130HA csendes turbinás vibrátor 75 Lb. | AF9NHH 30FW99

VIBCO MLTSS-130HA csendes turbinás vibrátor 75 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NHH Típus: MLTSS-130HAKereszthivatkozás: 30FW99
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
€910.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása750 font
CFM 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
AdóFolyamatos
Erő besorolása75 font
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 max.
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség1.875 "
Sebesség @ 60 psi8600 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MLTSS-130 csendes turbinás vibrátor 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€811.08
VIBCO MLTSS-190 csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€875.31
VIBCO MLTSS-190HT csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€1,086.34
VIBCO MLTSS-320 csendes turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"€1,305.36
VIBCO MLTSS-320-316L csendes turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,581.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MLTSS-130HA csendes turbinás vibrátor 75 Lb.
€910.65 /Mértékegység