VIBCO MLTSS-320 csendes turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHL 30FX03

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NHL Modell: MLTSS-320Kereszthivatkozás: 30FX03

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,305.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása6000 font
CFM 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása600 font
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 max.
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Teljes magasság3.187 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség4"
Sebesség @ 60 psi5500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi6800 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MLTSS-130 csendes turbinás vibrátor 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€811.08
VIBCO MLTSS-130HA csendes turbinás vibrátor 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€910.65
VIBCO MLTSS-190 csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€875.31
VIBCO MLTSS-190HT csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€1,086.34
VIBCO MLTSS-320-316L csendes turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,581.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
€1,305.36 /Mértékegység