3M 7100 csupaszító pad, 20 hüvelykes barna, 5 db | AE2APR 4WD15

3M 7100 csupaszító pad, 20 hüvelykes barna, 5 db

Raktáron
Tétel: AE2APR Típus: 7100Kereszthivatkozás: 4WD15

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsupaszító pad
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekbarna
AnyagNem szőtt nejlon / poliészter szál
Méret20 "
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 7100 csupaszító pad, 13 hüvelykes barna, 5 db | AE2APM 4WD08 710013 "€66.71
3M 7100 csupaszító pad, 15 hüvelykes barna, 5 db | AE2APN 4WD10 710015 "€85.64
3M 7100 csupaszító pad, 17 hüvelykes barna, 5 db | AE2APP 4WD12 710017 "€86.66
3M 7100 csupaszító pad, 19 hüvelykes barna, 5 db | AE2APQ 4WD14 710019 "€119.51
3M 7100 csupaszító pad, 21 hüvelykes barna, 5 db | AE2APT 4WD16 710021 "€144.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7100 csupaszító pad, 20 hüvelykes barna, 5 db
€116.28 /Mértékegység