Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO BBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88

VIBCO BBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BHE Modell: BBS-190Kereszthivatkozás: 4HT88
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
€378.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása2500 font
CFM 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása250 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgycsavaros
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi8500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BBS-100 Pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "€351.73
VIBCO BBS-130 Pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€275.80
VIBCO BBS-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€401.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi
€378.05 /Mértékegység