VIBCO 50-2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BGJ 4HT64

VIBCO 50-2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm

Raktáron
Tétel: AD8BGJ Modell: 50-2SKereszthivatkozás: 4HT64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€737.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása4000 font
CFM 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
AdóFolyamatos
Bemeneti port1 / 4 "NPT
FelszerelésLáb
Tartó lemezKülön kell eladni
Teljes magasság8.125 "
Teljes hossz9"
Teljes szélesség3.5 "
Sebesség @ 60 psi2400 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi3000 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO 50-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€389.85
VIBCO 50-1-1/2 pneumatikus vibrátor 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1/27 15 / 16 "7.5 "3"€657.56
VIBCO 50-1-1 / 2-EM pneumatikus vibrátor 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€915.30
VIBCO 50-1-1 / 2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€626.32
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€975.84
VIBCO 50-1-1 / 4 pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1/46.375 "6"2.5 "€576.81
VIBCO 50-1-1/4-EM Pneumatikus vibrátor 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€805.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO 50-2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm
€737.00 /Mértékegység