VESTIL ZLTT-4452-4-36 Zéró emelő és billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 24-36 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG8CTP Modell: ZLTT-4452-4-36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,379.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz2 ft.
Keret anyagAcél
Magasság24 "
Magasság szinten36 "
HP2 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz59.75 "
Ajakmagasság20.25 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Művelet típusaPush Button
Fázis3
Peronhossz51.5 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség44 "
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság36 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség68.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 876.15
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)151.77
Hajószélesség (cm)174.63
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasság szintenPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL ZLTT-4452-2-36 Nulla emelő és billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24-36 hüvelyk magasság | AG8CTN ZLTT-4452-2-362000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,704.37
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Nulla emelő és billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24-48 hüvelyk magasság | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
ajánlatkérés
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Nulla emelő és billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 24-48 hüvelyk magasság | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
ajánlatkérés
VESTIL ZLTT-5252-2-36 Nulla emelő és billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24-36 hüvelyk magasság | AG8CTT ZLTT-5252-2-362000 lbs.36 "51.5 "52 "€10,732.74
ajánlatkérés
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Nulla emelő és billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 24-36 hüvelyk magasság | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33
ajánlatkérés
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Nulla emelő és billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24-48 hüvelyk magasság | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18
ajánlatkérés
VESTIL ZLTT-5272-4-48 Nulla emelő és billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 24-48 hüvelyk magasság | AG8CTW ZLTT-5272-4-484000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,436.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ZLTT-4452-4-36 Zéró emelő és billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 24-36 hüvelyk magasság
€15,379.15 /Mértékegység