VESTIL ZLTT sorozatú nulla emelő és dönthető asztalok


Szűrő
Szín: Kék , vezeték hossza: 2 ft. , Keret anyaga: Acél , HP: 2 hp , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Ajkak magassága: 20.25 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 45 fok , Művelet típusa: Push Button , fázis: 3 , Platform anyaga: Acél , Hordozható: Nem , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Feszültség: 460V AC
StílusModellKapacitásMagasság szintenPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ZLTT-5272-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,019.27
ajánlatkérés
B
ZLTT-5252-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,986.61
ajánlatkérés
C
ZLTT-4452-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,704.38
D
ZLTT-4472-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "44 "€13,733.44
ajánlatkérés
E
ZLTT-5272-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "52 "€17,468.64
ajánlatkérés
F
ZLTT-4472-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "44 "€17,177.62
ajánlatkérés
G
ZLTT-5252-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "52 "€15,668.68
ajánlatkérés
H
ZLTT-4452-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "44 "€15,379.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?