VESTIL XHDSA-C-48 Extra nagy teherbírású konzolos kar, 48 hüvelykes méret, 2500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8CPR Modell: XHDSA-C-48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€197.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állványkar
Kar típusaEgyenes
Kapacitás2500 lbs.
színeknarancs
alkatrészekExtra nagy teherbírású kar
Mélység48 "
Designegyetlen
Magasság13 "
Hossz48 "
Ajak3-1 / 4 In.
Ajakmagasság3 1 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma1
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységÁr
VESTIL XHDSA-C-36 Extra nagy teherbírású konzolos kar, 36 hüvelykes méret, 3400 font. Kapacitás | AG8CPP XHDSA-C-363400 lbs.36 "€161.03
VESTIL XHDSA-C-42 Extra nagy teherbírású konzolos kar, 42 hüvelykes méret, 2900 font. Kapacitás | AG8CPQ XHDSA-C-422900 lbs.42 "€181.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL XHDSA-C-48 Extra nagy teherbírású konzolos kar, 48 hüvelykes méret, 2500 font. Kapacitás
€197.39 /Mértékegység