CHERNE Tiszta tömítésű dugók


A Cherne Clean-Seal dugók PVC-, ABS- vagy öntöttvas pólóra vannak felszerelve, hogy eltávolítsák a tesztvíz visszafröccsenését a lefolyó-, szennyvíz- és légtelenítő (DWV) vízvezeték-rendszerek veremtesztelése során, szárazon tartva a munkaterületet és a vízvezeték-szerelőt. Ezek a könnyen beszerelhető dugók mind a műanyag, mind a nehezen tömíthető öntöttvas menetes tisztítónyílásokat tömíthetik, és kivehető szivacsszelep-felfújó szerelvényt tartalmaznak, amely helyben javítható....Olvass tovább

Szűrő
Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méretMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
271508
1.5 "13 psi/30 láb30 psi1.5 "4.75 "€72.02
A
271705
2"13 psi/30 láb35 psi2.38 "5.81 "€61.05
A
271713
3"13 psi/30 láb35 psi3.5 "7.38 "€74.98
A
271721
4"13 psi/30 láb35 psi4.5 "8.5 "€96.32

Működési mechanizmus

  • Helyezze be a dugót a csőbe vagy az alkalmazási területbe úgy, hogy becsavarja egy szabványos tesztpólóba, legalább a csőátmérővel egyenlő távolságra, hogy megakadályozza a dugó kiemelkedését.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a dugós felfújó szerelvényhez (például a Schrader-szelephez), a másik végét pedig a vezetéknyomáshoz, a szivattyúhoz vagy más tápnyomás-berendezéshez.
  • Ha rendelkezésre áll másik szerelvény, csatlakoztasson egy nyomás-visszaolvasó tömlőt a szerelvényhez. A második tömlő másik végét egy kalibrált mérőműszerhez kell csatlakoztatni.
  • A dugó felfújása előtt megfelelően rögzítse/rögzítse a dugót. Fújja fel a dugót a névleges nyomásra a felfújótömlőn keresztül.
  • A cső vagy az alkalmazás tesztelése előtt rövid pillanatra stabilizálja a dugót. A teszt vagy az alkalmazás befejezése után engedje el az összes ellennyomást és a dugónyomást, amíg a dugó teljesen le nem ereszti.
  • Távolítsa el az elzáró/merevítő rendszert, mielőtt eltávolítaná a dugót a csőből. A csatlakozódugót biztonságosan tárolja a tárolási utasításoknak megfelelően.

Jellemzők

  • A Cherne Clean-Seal dugók maximum 30 méteres fejnyomást és 9.1 bar maximális ellennyomást képesek kezelni.
  • Természetes gumi testük nagy ütésálló ABS-menetekkel szivárgásmentes tömítést és fokozott tartósságot biztosít.
  • 0 és 125 fok közötti hőmérsékleten működhetnek.
  • Ezeket a dugókat 30 psi (2.1 bar) vagy 35 psi (2.4 bar) nyomású levegő/gáz segítségével kell felfújni.
  • NPT méretűek, névleges méretük 1.5 és 4 hüvelyk között van.

Kompatibilis kiegészítők

  • Cherne Inflation - Visszaolvasó tömlők: Ezek a nyomásvisszaolvasó tömlők ezekkel a dugókkal működnek a túlnyomásos gázellátás biztosítására. Fel vannak szerelve mérőkkel a pontos felfújáshoz vagy leeresztéshez.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozható meg a szükséges dugó mérete?

A felhasználóknak meg kell határozniuk a cső belső átmérőjét (ID), majd az alkalmazáshoz tartozó azonosítónak megfelelő dugót kell választaniuk.

Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni, mielőtt beszerelné ezeket a csatlakozókat?

  • Válassza ki a megfelelő méretű dugót a cső méretének és kialakításának megfelelően.
  • Mindig mérje meg azt a maximális ellennyomást, amelyet a dugónak el kell viselnie. Ennek megfelelően válassza ki a dugót.
  • Ellenőrizze, hogy a cső belső átmérője a dugó minimális és maximális tömítési mérettartományán belül van-e.
  • Kalibrált mérőeszközöket és megfelelő tömlőket kell használni a dugók felfújásához vagy leeresztéséhez.
  • Tisztítsa meg a csövet minden törmeléktől vagy idegen anyagtól, hogy csökkentse a dugó sérülését. Tisztítsa meg a dugót enyhe szappannal és vízzel, tisztítószer használata nélkül.
  • Minden használat után ellenőrizze a dugót 1 PSIG nyomással, hogy nincs-e rajta repedés, korrózió, szakadás, szivárgás vagy laza szerelvény.
  • A dugó meghibásodása esetén a sérülések elkerülése érdekében tartalék rendszer is választható.
  • Megfelelően megtervezett blokkoló vagy merevítő eszközt kell használni a dugasz minden, a dugó mögött fellépő erőhatásból eredő mozgás megfékezésére.

Hogyan kell tárolni ezeket a Cherne Clean-Seal dugókat?

Ezeket a dugókat száraz helyen, 110 F alatti hőmérsékleten, napfénytől, ózontól vagy ultraibolya fényforrásoktól távol kell tárolni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?