VESTIL WP-3737-FD-84B lehajtható platform 84 hüvelykes hátrésszel, 37 x 37 hüvelykes méret

Tétel: AG8CJG Modell: WP-3737-FD-84B
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,678.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható karbantartási platform
Alapmélység4"
Kapacitás600 lbs.
Összeomlott magasság11.63 "
Összeomlott hossz38 "
Összecsukott szélesség38 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekSárga
Ajtó szélessége35 "
Kibővített hátsó képernyő magassága84 "
Összecsukott magasság11 5 / 8 "
Hajtogatott hosszúság38 "
Hajtogatott szélesség38 "
Villavastagsághoz1.5 "
Fork Width esetén7.75 "
Fork Pocket Center27.75 "
Villa zseb magassága3 3 / 8 "
Villa zsebmérete7-7 / 8 "
Villa zseb szélessége7 7 / 8 "
Villa vastagsága1.5 "
Villa szélessége7.75 "
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága38 "
Magasság89.5 "
Magas hátmagasság84 "
Tartalmazza36" biztonsági heveder és kapazár
Hossz38 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső sínmagasság23.5 "
Ajtók száma1
Peronhossz37.75 "
Platform szélesség37.75 "
Felső sín magasság38 "
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)227.33
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKibővített hátsó képernyő magasságaMagasságMagas hátmagasságÁr
VESTIL WP-3737-FD Lehajtható munkaállvány, 600 Lb. Kapacitás, 37 x 37 hüvelyk Méret | AG8CJF WP-3737-FD70 "81.25 "70 "€1,813.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-3737-FD-84B lehajtható platform 84 hüvelykes hátrésszel, 37 x 37 hüvelykes méret
€2,678.19 /Mértékegység