VESTIL WP-3648 munkaállvány, 36 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG8CHZ Modell: WP-3648

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,612.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Vissza magasság60 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
ÖsszecsukhatóNem
színekKék, sárga
Ajtó szélessége16 "
Belépési stílusEgyoldali ajtó
Kibővített hátsó képernyő magassága60 "
Fork Pocket Center16 "
Villa vastagsága1.5 "
Villa szélessége7.75 "
Első és hátsó villazseb használható szélessége7 3 / 4 "
Első és hátsó villazseb szélessége7 3 / 4 "
Első villa zseb magassága1 7 / 8 "
Első villa zseb használható magasság1 7 / 8 "
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága42 "
Magasság65.63 "
Magas hátmagasság60 "
Tartalmazza36" biztonsági heveder és fogak zárja
Hossz51 "
AnyagAcél
Középső sínmagasság21 "
Ajtók száma1
Peronhossz45.38 "
Platform szélesség33.38 "
Hátsó villa zseb magassága3 7 / 8 "
Hátsó villazseb használható magasság3 7 / 8 "
Szalaghossz36 "
Lábujj deszka magassága4.13 "
Láblap magassága4 1 / 8 "
Felső sín magasság42 "
Szélesség36.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)166.69
Hajó hossza (cm)122.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr
VESTIL WP-3636 munkaállvány, 36 x 36 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CHT WP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,465.67
VESTIL WP-3636-84B munkaállvány 84 hüvelykes meghosszabbított háttal, 36 × 36 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CHU WP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,881.33
VESTIL WP-3648-84B munkaállvány 84 hüvelykes meghosszabbított háttal, 36 × 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJA WP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,037.19
VESTIL WP-4848 munkaállvány, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJP WP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,878.00
VESTIL WP-4848-84B munkaállvány 84 hüvelykes kiterjesztett háttal, 48 × 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJQ WP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,283.25
VESTIL WP-4848-84B-FF munkaállvány 84 hüvelykes meghosszabbított háttal, 48 × 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,819.93
VESTIL WP-4848-FF munkaállvány, teljes körű, 48 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,418.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-3648 munkaállvány, 36 x 48 hüvelykes méret, 1000 font, kék, acél
€1,612.89 /Mértékegység