VESTIL WIRE-D-SHD-HR kézi teherautó, keménygumi kerekekkel a drótdobhoz | AG8CEE

VESTIL WIRE-D-SHD-HR kézi teherautó, keménygumi kerekekkel a drótdobhoz

Raktáron
Tétel: AG8CEE Modell: WIRE-D-SHD-HR

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDróttekercs Caddy tartozék
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős típusKemény gumi
Görgő szélessége2"
Magasság52 "
Hossz19 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7"
Orrlap hossza5 1 / 8 "
Előlap szélessége20 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség22 "
Dolgozni valakivelWIRE-D, WIRE-D-WHK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orrlapvastagság (in.): 1/8
    • Tartalmazza (mennyiség): (2) U-csavarok, (4) Alátétek, (4) Zárócsavarok

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusGörgő szélességeÁr
VESTIL WIRE-D-SHD-PN kézi teherautó, pneumatikus kerekekkel a drótdobhoz | AG8CEF WIRE-D-SHD-PNPneumatikus3 1 / 2 "€311.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WIRE-D-SHD-HR kézi teherautó, keménygumi kerekekkel a drótdobhoz
€344.68 /Mértékegység