VESTIL VPFG-2070 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 234 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság | AG8BWP

VESTIL VPFG-2070 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 234 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság

Tétel: AG8BWP Modell: VPFG-2070
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,577.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapu
Összeomlott magasság7 ft.
Összecsukott szélesség15 "
Összecsukott szélesség kapunként15 "
színekSzürke
kontakt típusFöld felett
Mélység1 1 / 2 "
Megnövelt magasság6-1 / 2 láb
befejezGalvanizált
Keret mérő14 ga.
Kapu magassága78 "
Kapu stílusSquare, Elled Corners
Kapu vastagsága1 1 / 2 "
Kapu típusaMeghajtó kapu, dupla panel
Kapu szélessége240 "
Nyomtáv14 ga.
Magasság84 "
Használati magasságban6 1/2 láb.
Hossz1.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Összecsukható kapuk száma2
Használható szélesség18–20 láb.
Kerék átm.2"
Szélesség240 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)594.36
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapu magasságaKapu szélességeMagasságHasználati magasságbanSzélességÁr
VESTIL VPFG-1065 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság | AG8BVP VPFG-106572 "120 "78 "6 ft.120 "€1,077.97
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1070 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 78 hüvelyk magasság | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 láb.120 "€1,141.12
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1075 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 ft.120 "€1,201.10
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1080 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 90 hüvelyk magasság | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 láb.120 "€1,264.24
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1085 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 144 hüvelyk hossz x 96 hüvelyk magasság | AG8BVU VPFG-1085--102 "8 ft.120 "€1,327.10
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1265 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 138 hüvelyk hossz x 72 hüvelyk magasság | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 ft.144 "€1,155.27
ajánlatkérés
VESTIL VPFG-1270 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 138 hüvelyk hossz x 78 hüvelyk magasság | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 láb.144 "€1,235.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPFG-2070 dupla összecsukható ollós kapu, horganyzott, 234 hüvelyk hossz x 84 hüvelyk magasság
€2,577.71 /Mértékegység