HARRINGTON Elektromos színházi láncos emelő, 60 láb.


A Harrington elektromos színházi láncos emelők precíz vezérlést biztosítanak a magasságállítás felett, biztosítva a zökkenőmentes színpadi átmeneteket és a dinamikus előadásokat. Nehéz tárgyak, például világítóberendezések, hangszórók, függönyök és díszletek emelésére és felfüggesztésére használják színházakban, koncert- és rendezvénytereken....Olvass tovább

Szűrő
fék: Húzza meg a rotor motort , Besorolás: H3 , Kuplung: Súrlódás , Szín: Fekete , Konfiguráció: Horogra szerelve - nincs kocsi , Befejez: Zománc , Hz: 60 , Kenés: zsír , Motor HP: 1.3 , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Reeving: 1 , Hővédelem: Igen , Feszültség: 230/460
StílusModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttbelmagasságaHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
TNER005L-60
1000 font3.71000 font13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€8,691.28
B
TNER010L-60
2000 font5.62000 font13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€8,945.62
C
TNER020L-60
4000 font5.64000 font22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€13,910.70

Működési mechanizmus

  • Elektromos motorral működnek, amely egy láncdobot hajt meg.
  • Ahogy a motor forog, a terhelési láncot a dobra tekeri, vagy elengedi, a működés irányától függően.
  • Ez a lánc az emelőhoroghoz csatlakozik, amely felemeli vagy leengedi a terhet.
  • Az emelő hajtóműve és motorja párhuzamosan szabályozza a lánc sebességét és irányát, lehetővé téve a precíz és szabályozott függőleges mozgást.

Jellemzők

  • Ezek a Harrington kézi láncos emelők horogra szerelhető konfigurációt kínálnak kocsi nélkül az egyszerű és egyszerű emelési feladatokhoz.
  • Láncos tartállyal és biztonsági retesz horoggal vannak felszerelve a fokozott biztonság és kényelem érdekében az emelési műveletek során.
  • Ezek a Harrington kézi láncos emelők önbeálló húzórotoros motorfékekkel rendelkeznek a biztonság és az irányítás fokozása érdekében.
  • Szénacél horgokkal rendelkeznek, amelyek robusztus szilárdságot biztosítanak az emelési feladatokhoz.
  • Ezeket a forgókampós emelőket IP55 besorolással tervezték, hogy biztosítsák a por és víz behatolása elleni védelmet.
  • A tartósság és az esztétika érdekében zománcozott felülettel rendelkeznek, valamint nikkelezett láncokkal rendelkeznek a korrózióállóság és az elegáns megjelenés érdekében.
  • Ezek az emelők alumínium szerkezettel rendelkeznek, így könnyű, erős és tartós kialakításúak.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • IEC
  • RoHS
  • NFPA
  • ISO

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú fékeket használnak ezekben az emelőkben?

Ezek az emelők húzórotoros fékkel rendelkeznek a megbízható megállítás és vezérlés érdekében.

Milyen típusú tengelykapcsolót használnak ezek az emelők?

Súrlódó tengelykapcsolóval rendelkeznek a hatékony vezérlés és teherkezelés érdekében.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Harrington Electric színházi láncos emelők használata során?

  • Győződjön meg arról, hogy a rakomány súlya az emelő meghatározott teherbírásán belül van.
  • Használat előtt rendszeresen ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy kilazult alkatrész.
  • Mindig kapcsolja be a horgon lévő biztonsági reteszt, hogy megakadályozza a terhelés véletlen kioldását.
  • Ismerje meg a vészleállító gomb helyét és működését a gyors reagáláshoz.
  • Tartsa be a terhelési határértékeket, hogy elkerülje a túlterhelést, ami veszélyeztetheti a biztonságot.
  • Használjon megfelelő kötélzeti hardvert és technikákat a rakomány biztonságos rögzítéséhez.
  • Ügyeljen arra, hogy az emelő alatti térben ne legyenek emberek és akadályok működés közben.
  • Az áramkimaradások elkerülése érdekében tartson fenn biztonságos elektromos csatlakozást.
  • Alaposan képezze ki a kezelőket az emelőgép biztonságos üzemeltetésére, beleértve a vészhelyzeti eljárásokat is.
  • Ha működés közben a zajszint meghaladja a biztonságos határértékeket, használjon hallásvédőt.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Harrington Electric színházi láncos emelők kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, az emelési magasság, a sebesség, a vezérlés, a biztonsági jellemzők, az áramellátás, a telepítési követelmények, a zajszint, a hordozhatóság, a vezérlési lehetőségek és a karbantartás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?