VESTIL VHMS-2-KIT acélgép görgőkészlet 2000 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG8BPX Modell: VHMS-2-KIT

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,449.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgőkészlet
Görgős anyagAcél
Kerékméret0.75 "
Görgős típusAcélhenger
színeknarancs
Jönni valakivel(4) - VHMS-2 és (2) - VHMH-36-1
Magasság8.5 "
Hossz9"
Terhelhetőség8000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekKIT
Görgők száma4
Kerekek száma4
Henger magassága3 / 4 "
Henger hossza3 1 / 4 "
Henger anyagAcél
Méret9 "x 22"
típusAcélhenger
kerékméret3.25 "
Kerék típusaAcélhenger
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8428900290
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHMS-2-KIT acélgép görgőkészlet 2000 fonttal. Kapacitás
€1,449.94 /Mértékegység