VESTIL VERSA-3672 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 36 x 72 3000 lb. Kapacitás, kék / sárga | AG8BNW

VESTIL VERSA-3672 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 36 x 72 3000 lb. Kapacitás, kék/sárga

Tétel: AG8BNW Modell: VERSA-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,364.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBár és cső teherautó
Kapacitás3000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője5"
Magasság9"
Hossz72.25 "
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Függőleges tartók száma5
Kerekek száma6
Fogantyúk száma5
Kerekek száma6
A platform magassága9"
Peronhossz72 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság10 ga.
Platform szélesség36 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó kerék átmérője5"
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Egységes statikus kapacitás3000 lbs.
Súly kapacitás3000 lbs.
Kerékátmérő5"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusa(2) Merev, (4) Forgatható
Kerék szélessége2"
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.95
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)183.52
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL VERSA-3060 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 30 x 60 3000 lb. Kapacitás, kék / sárga | AG8BNV VERSA-306060.25 "60 "30 "30 "€2,245.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VERSA-3672 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 36 x 72 3000 lb. Kapacitás, kék/sárga
€2,364.61 /Mértékegység