VESTIL VERSA-3060 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 30 x 60 3000 lb. Kapacitás, kék / sárga | AG8BNV

VESTIL VERSA-3060 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 30 x 60 3000 lb. Kapacitás, kék/sárga

Raktáron
Tétel: AG8BNV Modell: VERSA-3060

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,264.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBár és cső teherautó
Kapacitás3000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője5"
Magasság9"
Hossz60.25 "
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Függőleges tartók száma5
Kerekek száma6
Fogantyúk száma5
Kerekek száma6
A platform magassága9"
Peronhossz60 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság10 ga.
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó kerék átmérője5"
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Egységes statikus kapacitás3000 lbs.
Súly kapacitás3000 lbs.
Kerékátmérő5"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusa(2) Merev, (4) Forgatható
Kerék szélessége2"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL VERSA-3672 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 36 x 72 3000 lb. Kapacitás, kék / sárga | AG8BNW VERSA-367272.25 "72 "36 "36 "€2,364.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VERSA-3060 acél sokoldalú elválasztó kocsi, 30 x 60 3000 lb. Kapacitás, kék/sárga
€2,264.21 /Mértékegység