VESTIL VCH-48-P hordozható infravörös spotfűtő | AG8BLJ

VESTIL VCH-48-P hordozható infravörös pontfűtő

Raktáron
Tétel: AG8BLJ Modell: VCH-48-P

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,181.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös panelfűtés
ACLI biztonsági csatlakozóIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Kerékméret2 1 / 2 "
színekFekete sárga
EllenőrzésNem távoli
Vezetékhossz15 ft.
Mélység6.1719 "
DesignHordozható toronyfűtő
Üzemanyagtípuselektromos
FűtésszabályzókTermosztát
Fűtőberendezés tervezéseHordozható
A fűtőelem teljesítményének besorolása1500W
FűtőtípusKvarc
Fűtési terület170 sq ft.
Magasság72 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz6.171 "
AnyagAcél, alumínium, kvarc
Max. A fűtés beállítása72 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. A fűtés beállítása24 "
Hőbeállítások száma3
Fázis1
Plug Type3 huzal
TermosztátIgen
IdőzítőNem
UL típus2021
Feszültség115V
Watts1500W
Watt @ 120V1500W
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)6.19
Hajó hossza (cm)15.68
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellWattsszínekMélységSzélességDesignFűtésszabályzókA fűtőelem teljesítményének besorolásaMagasságÁr
VESTIL VCH-46C kvarc infravörös pontfűtő | AG8BLH VCH-46C1500WArany------€802.06
VESTIL VCH-57C kvarc infravörös pontfűtő | AG8BLK VCH-57C3000WArany5.5 "54.5 "Kvarc infravörös spot melegítőElektronikus3000W6.5 "€937.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VCH-48-P hordozható infravörös pontfűtő
€1,181.43 /Mértékegység