VESTIL URTH-36 uretán kábelhíd, 2400 lb. Kapacitás, 24 hüvelyk hossz x 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG8BHM Modell: URTH-36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€599.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tömlőhíd
Kapacitás60000 lbs.
színeknarancs
Mélység35 1 / 2 "
Magasság4 1 / 8 "
Hossz3 ft.
Anyaguretán
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság3"
Nyitó szélesség3"
Használható fesztávolság3"
Szélesség23 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL URTH-24 uretán kábelhíd, 2400 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk hosszúság x 24 hüvelyk szélesség | AG8BHL URTH-2423 1 / 2 "1.95 ft.€415.59
VESTIL URTH-48 uretán kábelhíd, 2400 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk hosszúság x 48 hüvelyk szélesség | AG8BHN URTH-4847 1 / 2 "4 ft.€795.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL URTH-36 uretán kábelhíd, 2400 lb. Kapacitás, 24 hüvelyk hossz x 36 hüvelyk szélesség
€599.29 /Mértékegység