Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelyk 120 Finom | AE4MHZ 5LTW4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelykes 120 Fine

Raktáron
Tétel: AE4MHZ Típus: 78131Kereszthivatkozás: 5LTW4
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
€36.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount fedéllemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapSzövet
HátsúlyY
Dia lemez.5"
Lemez típusaTípus 27
FokozatVége
Csikorog120
Max. FORDULAT12,200
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsúlyDia lemez.Max. FORDULATSzerelési méretÁr
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc, 7 hüvelykes, 120 finom | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "€33.84
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "€21.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelyk 120 Finom | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€32.75
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount fedéllemez 4-1 / 2 hüvelyk 120 Finom | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€30.24
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc, 5 hüvelykes, 120 finom | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11€27.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelykes 120 Fine
€36.02 /Mértékegység