VESTIL ULM-PM-2745-30 hidraulikus kézi szivattyús raklapemelő, rozsdamentes acél, 3300 lb. Kapacitás | CE4RKD

VESTIL ULM-PM-2745-30 hidraulikus kézi szivattyús raklapemelő, rozsdamentes acél, 3300 lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: CE4RKD Modell: ULM-PM-2745-30

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,036.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusPrecíziós tömítés
Kapacitás3300 lbs.
Görgős anyagNejlon
Kerékméret7 7 / 8 "
színekEzüst
Mélység40.12 "
A villa magassága csökkent3.63 "
Villa hossza45 1 / 4 "
Villa nyereg szélessége14.19 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége6 1 / 4 "
Teljesen hegesztett keretIgen
FokozatGrade 304
Fogantyúhossz47 "
FogantyúAcél
Magasság47.38 "
Terhelésközpont20.3125 "
AnyagRozsdamentes acél
A villa teljes szélessége26 3 / 4 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság8"
Henger Dia.3 1 / 8 "
Szolgáltatási tartomány3 3/8 "- 8"
Kormányív szöge210 fok
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla nyereg szélességeVilla vastagságaÁr
VESTIL ULM-PM-2745-40 hidraulikus kézi szivattyús raklapemelő, rozsdamentes acél, 4500 Lb. Kapacitás | CE4RKE ULM-PM-2745-404500 lbs.14.15 "2.17 "€15,960.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-30 hidraulikus kézi szivattyús raklapemelő, rozsdamentes acél, 3300 lb. Kapacitás
€13,036.71 /Mértékegység