VESTIL ULM-PM sorozatú rozsdamentes acél raklapemelők


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágy típusa: Precíziós tömítés , Görgő anyaga: Nejlon , Görgő mérete: 7 7 / 8 " , Szín: Ezüst , Mélység: 40.12 " , Villa hossza: 45 1 / 4 " , Villa szélessége: 6 1 / 4 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fokozat: Grade 304 , Fogantyú hossza: 47 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 47.38 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Teljes villaszélesség: 26 3 / 4 " , Áramforrás: Kéz , Görgő átm.: 3 1 / 8 " , Szolgáltatási kör: 3 3/8 "- 8" , Kormányív szöge: 210 fok
StílusModellKapacitásVilla nyereg szélességeVilla vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
ULM-PM-2745-30
3300 lbs.14.19 "2"€13,036.71
B
ULM-PM-2745-40
4500 lbs.14.15 "2.17 "€15,960.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?