Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL TW-38 nyomatékkulcs 10-80 Ft-Lb.s névleges teljesítménnyel

Raktáron
Tétel: AG8BFU Modell: TW-38
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
€102.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság-/+4%
színekEzüst
Mélység15.5 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
Magasság2"
TartalmazzaÜgy
Hossz14.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyomatéktartomány10-80 ft.-lbs.
Szélesség3"
Csavarkulcs bit mérete3 / 4 "
Csavarkulcs hossza14 1 / 4 "
Csavarkulcs stílusBalekfogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110060
Származási országTW

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil BUNG-S Drum Bung Sockets: Dobdugók felszerelésére és eltávolítására szolgálnak. Ezenkívül megkönnyítik a beragadt és rozsdás dugók elfordítását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UNC

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteHosszNyomatéktartományÁr
VESTIL TW-12 nyomatékkulcs 10-től 150 Ft-Lb.s-ig | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10-150 ft.-lbs.€103.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TW-38 nyomatékkulcs 10-80 Ft-Lb.s névleges teljesítménnyel
€102.02 /Mértékegység