Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL TW-12 nyomatékkulcs 10-től 150 Ft-Lb.s-ig | AG8BFT

VESTIL TW-12 nyomatékkulcs 10-150 Ft-Lb.s névleges teljesítménnyel

Raktáron
Cikkszám: AG8BFT Modell: TW-12
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
€103.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság-/+4%
színekEzüst
Mélység18.25 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
Magasság2"
TartalmazzaÜgy
Hossz18.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyomatéktartomány10-150 ft.-lbs.
Szélesség3"
Csavarkulcs bit mérete1 / 2 "
Csavarkulcs hossza18 1 / 4 "
Csavarkulcs stílusBalekfogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)46.36
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteHosszNyomatéktartományÁr
VESTIL TW-38 nyomatékkulcs 10-80 Ft-Lb.s névleges értékkel | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10-80 ft.-lbs.€102.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TW-12 nyomatékkulcs 10-150 Ft-Lb.s névleges teljesítménnyel
€103.81 /Mértékegység