VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Capacity | CE4RGP

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master terpesz, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: CE4RGP Modell: TMS-20-DC-PTDS
€18,861.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos Raklapdöntő és Straddle
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Villa hossza35 "
Villa szélessége4"
Magasság54 "
Hossz72.81 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
Max. Villa beállítási átm.28 1 / 2 "
Max. Villa beállítási azonosító28 1 / 2 "
Max. Magasság37 "
Max. Utazási távolság34 "
Min. Villa beállítási átm.1 / 2 "
Min. Villa beállítási azonosító1 / 2 "
Min. Magasság3"
Görgők száma5
Művelet típusaPush Button
Operator Reach13 1 / 2 "
TúlterhelésvédelemIgen
HordozhatóIgen
Power24V DC
ÁramforrásElektromos vezetékes
Elforgatott magasság37 "
Feszültség24V
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon, gumi
Szélesség57.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapacitásMélységVilla hosszaMagasságHosszGörgők számaÁramforrásÁr
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master terpesz, 2000 fonttal. Kapacitás | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezetékes€8,714.34
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master terpesz, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AVM TMS-20-AIR-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatikus€8,714.34
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master terpesz, 2000 fonttal. Kapacitás | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezeték nélküli€8,714.34
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master terpesz, 4000 fonttal. Kapacitás | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektromos vezetékes€9,369.20
VESTIL TMS-40-AIR Levegős/olajos forgótalp-billentés Master terpesz, 4000 Lb. Kapacitás | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatikus€9,369.20
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master terpesz, 4000 fonttal. Kapacitás | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezeték nélküli€9,365.67
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master terpesz, 6000 fonttal. Kapacitás | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezetékes€11,796.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master terpesz, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapacitás
€18,861.61 /Mértékegység