VESTIL TL-100-F elektromos hidraulika alumínium fénycsomaggal

Raktáron
Tétel: AG8AUP Modell: TL-100-F

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,490.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi zárrendszer
színekKék, sárga
Magasság32.06 "
HP3/4 LE
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz29.25 "
Objektívátmérő8"
Világos színPiros zöld
Könnyű csomagAlumínium
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Vezérlőkapcsolók száma3
Teljes mélység29.25 "
Fázis1
Nyírószilárdság22500 lbs.
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Teljesítmény86.25W
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.5
Hajó magassága (cm)76.36
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8608000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
VESTIL TL-100-FS elektromos hidraulikus poli könnyű csomaggal | AG8AUQ TL-100-FSpolipropilén€8,021.22
VESTIL TL-200-HP-F kézi szivattyú hidraulikus alumínium fénycsomaggal | AG8AUR TL-200-HP-FAlumínium€7,629.73
VESTIL TL-200-HP-FS kézi szivattyús hidraulikus utánfutó zárrendszer | AG8AUT TL-200-HP-FSpolipropilén€7,101.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TL-100-F elektromos hidraulika alumínium fénycsomaggal
€8,490.78 /Mértékegység