Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.140.0035 Set Screw Steel M14 X 2.00Mm Cup 35Mm, 25PK | AG2JBL 31JX39

GRAINGER M07840.140.0035 Szett csavaros acél M14 X 2.00 mm-es csésze 35 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2JBL Típus: M07840.140.0035Kereszthivatkozás: 31JX39
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
€103.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz35mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM14 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.140.0035 Szett csavaros acél M14 X 2.00 mm-es csésze 35 mm, 25 PK
€103.25 /csomag