Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1VNX8 elektromos talapzatos fűtőventilátor, kényszerített 120 V | AF6PXC

DAYTON 1VNX8 elektromos talapzatos fűtőventillátor, kényszerített 120V

Raktáron
Tétel: AF6PXC Modell: 1VNX8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€176.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos talapfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik105 fok F
AC erősítők12.5/7.0
BtuH kimenet5118/3071
színekSzürke
Vezetékhossz72 "
Mélység8-1 / 16 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Max. Hőmérséklet160.16 fok F
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Hőbeállítások száma2 & Csak ventilátor
Rezgő / nem rezgőRezgő
Fázis1
Feszültség120
Watts1500/900
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516290060

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 1VNX7 elektromos talapzatos fűtőventilátor, kényszerített 120 V | AF6PXB 1VNX7€136.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VNX8 elektromos talapzatos fűtőventillátor, kényszerített 120V
€176.14 /Mértékegység