VESTIL TG-1200-FH-144-168 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AFY

VESTIL TG-1200-FH-144-168 PVC vinil szalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 168 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8AFY Modell: TG-1200-FH-144-168

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,993.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság168 "
Hossz0.12 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság168 "
Nyitó szélesség144 "
Üzemi hőm. Hatótávolság10 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusTele
Panel anyagaPVC vinil
A panel vastagsága1 / 8 "
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége12 "
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság1 / 8 "
Szélesség144 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.8
Hajó magassága (cm)426.72
Hajó hossza (cm)0.3
Hajószélesség (cm)365.76
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr
VESTIL TG-1200-FH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,314.87
VESTIL TG-1200-FH-120-144 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 144 hüvelyk méret | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,458.58
VESTIL TG-1200-FH-120-168 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,661.33
VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret | AG8AFR TG-1200-FH-120-192120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,856.99
VESTIL TG-1200-FH-120-60 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€762.14
VESTIL TG-1200-FH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€860.94
VESTIL TG-1200-FH-120-84 PVC vinilszalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€961.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-144-168 PVC vinil szalag ajtó, 3/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 168 hüvelyk méret
€1,993.87 /Mértékegység