Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL TBR-12 műanyag szerszámkiegyenlítő, 8-12 font, fekete

Raktáron
Tétel: AG8ACL Modell: TBR-12
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
€692.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámegyensúlyozó
Elemek mellékelveNem
Kábel hossza8 ft.
Kábel anyagFém
színekFekete
Magasság14 "
Tartalmazza(1) Szerszámkiegyenlítő - rugós működtetésű (nincs szükség áramra)
Hossz8.75 "
Terhelhetőség12 lbs.
ZáróNem
AnyagMűanyag
Max. Terhelhetőség12 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Minimális terhelés8 lbs.
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMagasságHosszTerhelhetőségMinimális terhelésSzélességÁr
VESTIL TBR-1 műanyag szerszámkiegyenlítő, 1-3 font, fekete | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€178.89
VESTIL TBR-10 műanyag szerszámkiegyenlítő, 5-10 font, fekete | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€633.86
VESTIL TBR-15 műanyag szerszámkiegyenlítő, 10-15 font, fekete | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€753.38
VESTIL TBR-23 műanyag szerszámkiegyenlítő, 16-23 font, fekete | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€883.35
VESTIL TBR-3 műanyag szerszámkiegyensúlyozó, 1-1/2-3 Lb., fekete | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 font.3"€191.01
VESTIL TBR-5 műanyag szerszámkiegyenlítő, 3-5 font, fekete | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€194.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TBR-12 műanyag szerszámkiegyenlítő, 8-12 font, fekete
€692.93 /Mértékegység