VESTIL TAS-20-6048 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8ABW Modell: TAS-20-6048Kereszthivatkozás: 6XX30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,262.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás20000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)4 3 / 4 "
Távolság Bend és Edge között8 3 / 4 "
Távolság a lábtól a szélig11 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
Magasság13.75 "
Magasságkülönbség7"
Hossz48 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság13.75 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség60 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Használható hossz48 "
Használható szélesség56 1 / 4 "
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)34.77
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL TAS-20-6036 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,656.02
VESTIL TAS-20-6060 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,579.13
VESTIL TAS-20-6072 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,922.22
VESTIL TAS-20-7236 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "€1,860.62
VESTIL TAS-20-7248 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "€2,735.59
VESTIL TAS-20-7260 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "€3,721.32
VESTIL TAS-20-7272 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "€7,491.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAS-20-6048 dokkolótábla, acél szegély, 20000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€2,262.53 /Mértékegység