Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SWCP-3-YB kábelvédő zárókupakkal, 3x40 hüvelykes, sárga/fekete

Raktáron
Tétel: AG7ZWW Modell: SWCP-3-YB
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
€83.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység40 "
Magasság3 / 4 "
Hossz40 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagABS
MértékegységekMINDEN EGYES
Végzáró kupak száma2
Nyitómagasság3 / 8 "
Nyitó szélesség3 / 4 "
Egyenletes tengelyterhelés32000 lbs.
Használható fesztávolság3 / 4 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységMagasságHosszNyitómagasságNyitó szélességHasználható fesztávolságÁr
VESTIL SWCP-1X-YB Sidewinder kábel hosszabbító, 12 hüvelyk x 3 hüvelyk méret, sárga/fekete | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€36.24
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk méret, sárga/fekete | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€105.58
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 9-3/4 hüvelykes méret, sárga/fekete | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€75.98
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk méret, sárga/fekete | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€284.04
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 hüvelyk x 9-3/4 hüvelykes méret, sárga/fekete | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€212.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWCP-3-YB kábelvédő zárókupakkal, 3x40 hüvelykes, sárga/fekete
€83.09 /Mértékegység