Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk, sárga/fekete

Raktáron
Cikkszám: AG7ZWL Modell: SWCP-1X-YB-L

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€105.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Kapacitás260 lbs.
színekFekete sárga
Mélység12 "
Magasság2 1 / 8 "
Hossz12 "
Terhelhetőség260 lbs.
AnyagABS
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 2 "
Nyitó szélesség3"
Egyenletes tengelyterhelés13500 lbs.
Használható fesztávolság1 1 / 2 "
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)34.61
HS-kód3926909987
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységMagasságHosszNyitómagasságNyitó szélességHasználható fesztávolságÁr
VESTIL SWCP-1X-YB Sidewinder kábel hosszabbító, 12 hüvelyk x 3 hüvelyk méret, sárga/fekete | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€36.24
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 9-3/4 hüvelykes méret, sárga/fekete | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€75.98
VESTIL SWCP-3-YB kábelvédő zárókupakokkal, 3x40 hüvelykes méret, sárga/fekete | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€83.09
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk méret, sárga/fekete | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€284.04
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 hüvelyk x 9-3/4 hüvelykes méret, sárga/fekete | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€212.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk, sárga/fekete
€105.58 /Mértékegység