VESTIL SWA-70-SCALE digitális mérleg | AG7ZUY

VESTIL SWA-70-SCALE Digitális mérleg

Raktáron
Cikkszám: AG7ZUY Modell: SWA-70-SCALE

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,293.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélautomata Stretch Wrap gépek tartozéka
Adapter feszültség110V AC
Kapacitás10000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz6 ft.
Kijelző méret1"
Betöltés befejezése100%
Magasság28.81 "
Hossz112 "
Load Cells6
Lug Dia.3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Túlterhelés200%
Mérlegkábel8 ft.
Skála magasság3 1 / 2 "
Szélesség72 "
Dolgozni valakivelSWA-70

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 397.8
Hajó magassága (cm)73.18
Hajó hossza (cm)284.48
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTételHosszSzélességÁr
VESTIL SWA-50-SCALE digitális mérleg | AG7ZUL SWA-50-MÉRLEG5000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€10,561.06
VESTIL SWA-54-SCALE digitális mérleg | AG7ZUP SWA-54-MÉRLEG10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€8,761.14
ajánlatkérés
VESTIL SWA-60-SCALE digitális mérleg | AG7ZUU SWA-60-MÉRLEG10000 lbs.28.81 "Félautomata Stretch Wrap gépek tartozéka96 "48 "€9,124.86
ajánlatkérés
VESTIL SWA-48-SCALE digitális mérleg, opcionális | CE4QZJ SWA-48-MÉRLEG-28 13 / 16 "Elektronikus padlómérleg84 "42 "€8,507.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-70-SCALE Digitális mérleg
€12,293.59 /Mértékegység