Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SW-KNIFE nagy sűrűségű műanyagból készült nyújtófólia kés, 7 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű, kék

Raktáron
Cikkszám: AG7ZXJ Modell: SW-KNIFE

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap vágó
Penge hossza2"
Penge anyagAcél
színekKék
Fogantyúhossz5"
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaEgyenes
Magasság0.38 "
Kés/penge/kaparó típusKés
Hossz7"
Zárható pengeNem
AnyagHDPE
MértékegységekMINDEN EGYES
Kések száma1
Pozíciók száma1
Ajánlott pengékSW-RB
Ajánlott használatStretch Wrap fólia vágás
Behúzható pengeNem
Szerszám nélküli pengecsere rendszerIgen
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909995
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SW-KNIFE nagy sűrűségű műanyagból készült nyújtófólia kés, 7 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű, kék
€15.38 /Mértékegység