VESTIL STOR-96-GW-1RH horganyzott acél egytároló épület, 2750 Lb. Padlókapacitás, szürke | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-GW-1RH horganyzott acél egytárolós épület, 2750 Lb. Padlókapacitás, szürke

Tétel: AG7ZQW Modell: STOR-96-GW-1RHKereszthivatkozás: 2RMZ1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,229.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri raktárépület
Terület54 sq ft.
színekSzürke
Mélység76 1 / 2 "
Az ajtó nyitási magassága74 "
Az ajtó nyitási szélessége45 "
Külső hossz6 3/8 láb.
Külső csúcsmagasság7 ft.
Külső szélesség9 ft.
Emeletegyetlen
Padlómagasság5 3 / 4 "
Alapozás hossza6 1 / 8 "
Alapozás szélessége9"
Keret befejezéseMelegen horganyzott
Nyomtáv22 ga.
Magasság84 3 / 4 "
Négyzetméterenként havat tart45 lbs.
TartalmazzaEmelet
Belső hossz5 4/5 láb.
Belső csúcsmagasság6 4/9 láb.
Belső szélesség8 3/4 láb.
Hossz76.5 "
Terhelhetőség2750 lbs.
KarbantartásmentesIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kültéri tárolóanyagFém
Alaktéglalap
Tárolási kapacitás409 2/3 négyzetméter
Tárhely327 3/7 köb. ft.
Használható ajtó magasság74 "
Használható ajtószélesség45 "
Használható magasság77 7 / 16 "
Használható hossz69 3 / 4 "
Használható szélesség104 3 / 4 "
Szélesség109 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 343.35
Hajó magassága (cm)214.63
Hajó hossza (cm)194.31
Hajószélesség (cm)276.86
HS-kód9406008030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszMélységAlapozás hosszaSzélességMagasságBelső hosszTerhelhetőségTárolási kapacitásÁr
VESTIL STOR-912-GW-1RH horganyzott acél kettős tárolóépület, 5500 Lb. Padlókapacitás, szürke | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 láb.5500 lbs.820 2/3 négyzetméter€8,590.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STOR-96-GW-1RH horganyzott acél egytárolós épület, 2750 Lb. Padlókapacitás, szürke
€7,229.68 /Mértékegység