VESTIL STOR-912-GW-1RH horganyzott acél kettős tárolóépület, 5500 Lb. Padlókapacitás, szürke

Tétel: AG7ZQV Modell: STOR-912-GW-1RHKereszthivatkozás: 2RMZ2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,394.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri raktárépület
színekSzürke
Mélység152 4 / 5 "
Az ajtó nyitási magassága74 "
Az ajtó nyitási szélessége45 "
Külső hossz12 3/4 láb.
Külső csúcsmagasság7 ft.
Külső szélesség9 1/8 láb.
Emeletkettős
Padlómagasság5 3 / 4 "
Alapozás hossza12 4 / 9 "
Alapozás szélessége9"
Keret befejezéseMelegen horganyzott
Nyomtáv22 ga.
Magasság84 4 / 5 "
Négyzetméterenként havat tart45 lbs.
TartalmazzaEmelet
Belső hossz12 1/7 láb.
Belső csúcsmagasság6 4/9 láb.
Belső szélesség8 3/4 láb.
Hossz152.5 "
Terhelhetőség5500 lbs.
KarbantartásmentesIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kültéri tárolóanyagFém
Alaktéglalap
Tárolási kapacitás820 2/3 négyzetméter
Tárhely684 1/6 köb. ft.
Használható ajtó magasság74 "
Használható ajtószélesség45 "
Használható magasság77 7 / 16 "
Használható hossz145 3 / 4 "
Használható szélesség104 3 / 4 "
Szélesség109 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 578.7
Hajó magassága (cm)215.42
Hajó hossza (cm)387.35
Hajószélesség (cm)276.86
HS-kód9406008030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszMélységAlapozás hosszaSzélességMagasságBelső hosszTerhelhetőségTárolási kapacitásÁr
VESTIL STOR-96-GW-1RH horganyzott acél egytároló épület, 2750 Lb. Padlókapacitás, szürke | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 láb.2750 lbs.409 2/3 négyzetméter€5,974.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STOR-912-GW-1RH horganyzott acél kettős tárolóépület, 5500 Lb. Padlókapacitás, szürke
€10,394.80 /Mértékegység