VESTIL ST-12-16X3-BL fekete polipánt, 4500 láb, 16 x 3 hüvelykes mag

Raktáron
Tétel: AG7ZNQ Modell: ST-12-16X3-BL

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag heveder
színekFekete
Cord Dia. (Ban ben.)16 "
Mag hossza3"
Magszélesség3"
Mélység21 "
Magasság3"
Hossz21 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Roll hossza4500 ft.
Szalag szélessége0.5 "
Szakítószilárdság300 lbs.
Vastagság0.02 "
Szélesség21 "
Dolgozni valakivelSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3920200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMag hosszaMagszélességMélységMagasságRoll hosszaSzélességÁr
VESTIL ST-12-16X6-BL fekete polipánt, 9000 láb, 16 x 6 hüvelykes mag | AG7ZNR ST-12-16X6-BL6"6"22 "5.5 "9000 ft.22 "€226.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ST-12-16X3-BL fekete polipánt, 4500 láb, 16 x 3 hüvelykes mag
€141.99 /Mértékegység