VESTIL ST-12-16X6-BL fekete polipánt, 9000 láb, 16 x 6 hüvelykes mag | AG7ZNR

VESTIL ST-12-16X6-BL fekete polipánt, 9000 láb, 16 x 6 hüvelykes mag

Raktáron
Tétel: AG7ZNR Modell: ST-12-16X6-BL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag heveder
színekFekete
Cord Dia. (Ban ben.)16 "
Mag hossza6"
Magszélesség6"
Mélység22 "
Magasság5.5 "
Hossz22 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Roll hossza9000 ft.
Szalag szélessége0.5 "
Szakítószilárdság300 lbs.
Vastagság0.02 "
Szélesség22 "
Dolgozni valakivelSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3920200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMag hosszaMagszélességMélységMagasságRoll hosszaSzélességÁr
VESTIL ST-12-16X3-BL fekete polipánt, 4500 láb, 16 x 3 hüvelykes mag | AG7ZNQ ST-12-16X3-BL3"3"21 "3"4500 ft.21 "€141.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ST-12-16X6-BL fekete polipánt, 9000 láb, 16 x 6 hüvelykes mag
€226.73 /Mértékegység