VESTIL SSRT-47 függőleges tárolóállvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség x 61 hüvelyk magasság | AD8PYE 4LNY9

VESTIL SSRT-47 függőleges tárolóállvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség x 61 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD8PYE Modell: SSRT-47Kereszthivatkozás: 4LNY9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€854.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyoldalas függőleges rács
Öböl kapacitása1500 lbs.
Öböl mélysége24 "
Öböl szélessége9.75 "
Kapacitás6000 lbs.
Lánc tartalmazzaIgen
Lánc pattintható horgokkal mindkét végén48 "
színekKék
Mélység24 "
Öblök közötti távolság9 3 / 4 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Magasság61 "
Hossz24 "
Terhelhetőség1500 font
AnyagAcél
Távolságok száma4
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság60.88 "
Teljes szélesség48.5 "
Szélesség48.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖböl mélységeTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL SSRT-47-HP tárolóállvány, 36 hüvelyk hossz x 92 hüvelyk magasság | AG7ZND SSRT-47-HP36 "36 "92 "€943.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSRT-47 függőleges tárolóállvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség x 61 hüvelyk magasság
€854.65 /Mértékegység