VESTIL SRF-18 fólia kézi csomagoláshoz, 1500 láb | AG7ZJE

VESTIL SRF-18 fólia kézi csomagolóanyaghoz, 1500 láb

Raktáron
Cikkszám: AG7ZJE Modell: SRF-18

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap Film tartozék
színekSzűrő kikapcsolása
Cord Dia. (Ban ben.)2 7 / 8 "
Vezeték mérete2 7 / 8 "
Film hossza1500 ft.
Filmszélesség18 "
Nyomtáv80 ga.
Magasság19 1 / 4 "
Hossz11 3 / 4 "
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekCASE
Szélesség11 3 / 4 "
Dolgozni valakivelSW-HAND-R, SW-HAND-BG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)48.9
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód3919102040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SRF-18 fólia kézi csomagolóanyaghoz, 1500 láb
€277.07 /Mértékegység