VESTIL SRBC-2 kiömlött raklap, függőleges 1200 Lb. Kapacitás, 54 x 34 x 40 hüvelyk Méret | AG7ZHX

VESTIL SRBC-2 kiömlött raklap, függőleges 1200 Lb. Kapacitás, 54 x 34 x 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7ZHX Modell: SRBC-2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,662.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolt platform kosár
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás1,200 lbs.
Görgős konfiguráció(2) Merev (2) Elforgatható zárral
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős kerék átmérője4"
Görgő szélessége2"
színekKék
Dob anyagAcél
DobtájolásFüggőleges
Dob mérete55 gal.
Magasság40 "
Hossz34 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Dobok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség54 "
Mennyiségi kapacitás66 gal.
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDobtájolásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SRBC-1 kiömlött raklap, függőleges 600 Lb. Kapacitás, 34 x 34 x 40 hüvelyk Méret | AG7ZHW SRBC-1KékFüggőleges40 "34 "34 "€3,868.44
VESTIL SRBC-HR-YL kiömlött raklap, vízszintes, 1200 Lb. Kapacitás, 30 x 52 x 60 hüvelyk méret, sárga | AG7ZHZ SRBC-HR-YLSárgaVízszintes42 "58 "30 3 / 4 "€1,905.50
VESTIL SRBC-YL-2 kiömlött raklap, függőleges, 1200 Lb. Kapacitás, 54 x 34 x 40 hüvelyk méret, sárga | AG7ZJA SRBC-YL-2SárgaFüggőleges42 "52 1 / 4 "31 "€1,955.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SRBC-2 kiömlött raklap, függőleges 1200 Lb. Kapacitás, 54 x 34 x 40 hüvelyk
€4,662.02 /Mértékegység