VESTIL SPL-4248 horganyzott kész acél raklap, 42 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7ZAV Modell: SPL-4248

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
AkkumulátorNem
színekSzürke
Dinamikus terhelhetőség4000 lbs.
Villa nyitási magassága3 7 / 8 "
Villa nyitási szélessége15 11 / 16 "
Nyomtáv19 ga.
Magasság4 3 / 4 "
Hossz48 "
Terhelhetőség8000 lbs.
AnyagAcél
Anyagvastagság0.04 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Húrok száma5
Húrok száma5
Teljes magasság4 3 / 4 "
Teljes hossz48 "
Raklap belépés2 irányú belépés
StackableIgen
Temp. Hatótávolság-120 fok. 390 fokig. F
Nem támogatott raklaptartó-kapacitás2200 lbs.
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilla nyitási szélességeHosszHúrok számaSzélességÁr
VESTIL SPL-3636 horganyzott kész acél raklap, 36 x 36 hüvelykes méret | AG7ZAT SPL-363612 3 / 4 "36 "336 "€303.00
VESTIL SPL-4048 horganyzott kész acél raklap, 40 x 48 hüvelykes méret | AG7ZAU SPL-404814 11 / 16 "48 "540 "€329.01
VESTIL SPL-4848 horganyzott kész acél raklap, 48 x 48 hüvelykes méret | AG7ZAW SPL-484818 11 / 16 "48 "548 "€381.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPL-4248 horganyzott kész acél raklap, 42 x 48 hüvelyk
€339.36 /Mértékegység