VESTIL SPG-26-Y sárga önzáró kapu, 16 hüvelyk és 26 hüvelyk közötti méret | AG7ZAC

VESTIL SPG-26-Y sárga önzáró kapu, 16-26 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7ZAC Modell: SPG-26-Y

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható biztonsági kapu
színekSárga
kontakt típusFöld felett
Mélység34 3 / 4 "
Kerítés anyagaAcél
befejezPorbevonatú
Keret mérő10 ga.
Kapu magassága12 "
Kapu stílusNégyzet, 4 sarok hegesztett
Kapu vastagsága1 1 / 2 "
Kapu szélessége3 2 / 3 "
Magasság24 "
Hossz34.75 "
AnyagAcél
Max. Nyitási szélesség26 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Nyítás16 "
Mount Rail Spacing Center to Center10 "hogy 21"
Rögzítés a sínre, max. Dia.2"
típusSétakapu, egyetlen panel
Szélesség3 2 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)88.27
Hajószélesség (cm)9.37
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezKapu magasságaMax. Nyitási szélességÁr
VESTIL SPG-26-G horganyzott önzáró kapu, 16 hüvelyk és 26 hüvelyk közötti méret | AG7ZAB SPG-26-GSzürke34 3 / 4 "Galvanizált12 "26 "€471.00
VESTIL SPG-40-G horganyzott önzáró kapu, 24 hüvelyk és 40 hüvelyk közötti méret | AG7ZAD SPG-40-GSzürke49 3 / 4 "Galvanizált12 1 / 4 "40 "€510.86
VESTIL SPG-40-Y sárga önzáró kapu, 24 hüvelyk és 40 hüvelyk közötti méret | AG7ZAE SPG-40-YSárga49 3 / 4 "Porbevonatú12 1 / 4 "40 "€595.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPG-26-Y sárga önzáró kapu, 16-26 hüvelyk
€583.79 /Mértékegység