VESTIL SLNM-118-AA targonca állítható emelővilla, 118 hüvelykes méret | AG7YXC

VESTIL SLNM-118-AA targonca állítható emelővilla, 118 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7YXC Modell: SLNM-118-AA

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,523.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás1500 lbs.
színekFekete
Vezeték típusaElektromos vezeték nélküli
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság78 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz65.5 "
Emelési magasság max.118 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Csökkentett magasság2"
AnyagAcél
Max. Amper6A
Max. Utazási távolság116 "
Max. Villák közötti szélesség27 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2"
Min. Villák közötti szélesség8"
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
Fázis1
ÁramforrásDC
Emelt magasság118 "
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagapoliuretán
StílusÁllítható villák, állítható támasztó lábak
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között1500 lbs.
Egyenletes kapacitás 63" és 118" között1000 lbs.
Feszültség12V
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 315
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Villák közötti szélességszínekVilla hosszaMax. Szélesség a lábak közöttMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttStílusÁr
VESTIL SLNM-118-FF targonca motoros emelő fix villa, 118 hüvelykes méret | AG7YXD SLNM-118-FF-Fekete45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszók)€8,016.12
VESTIL SLNM-63-AA targonca állítható emelővilla, 63 hüvelykes méret, 1000 font, kapacitás | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Sárga30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Állítható villák, állítható támasztó lábak€5,311.97
ajánlatkérés
VESTIL SLNM-63-FF targonca keskeny árbocú fix villa, 63 hüvelykes méret | AG7YXH SLNM-63-FF-Sárga45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszók)€6,262.94
VESTIL SLNM-98-AA targonca állítható emelővilla, 98 hüvelykes méret | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Sárga36 "50 "2"8"40.13 "Állítható villák, állítható támasztó lábak€7,787.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLNM-118-AA targonca állítható emelővilla, 118 hüvelykes
€8,523.76 /Mértékegység