VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propán zsugorfólia hőfegyver | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propán zsugorfóliás hőfegyver

Raktáron
Tétel: AG7YUB Modell: SH-GUN-PD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,532.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőzsugorító fegyver készlet
Btu260000 BTU
színeknarancs
Vezetékhossz26 ft.
Mélység3"
FűtőelemCserélhető
Magasság10 "
Tömlő hossza26 láb.
TartalmazzaTok, Szabályozó
Hossz15 "
AnyagMűanyag, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz
Max. Hőmérséklet840 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Fogyasztás45-80 KW
Temp. Beállítások153,000 a 260,000
Hőmérséklet tartomány153,000 260,000 - XNUMX XNUMX BTU / óra
Szerszám súlya3 lbs.
HasználtNapi 100-150 raklap
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
HS-kód8205517500
Származási országFR

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet a hőre zsugorodó anyag képes ellenállni?

V. Általában a poliolefin anyagok ajánlott zsugorodási hőmérséklete 90 °C, míg a teflon esetében akár 250 °C.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaszínekVezetékhosszSzélességMélységMagasságTartalmazzaAnyagÁr
VESTIL SH-GUN-E elektromos zsugorfóliás hőfegyver, 60 hüvelykes vezeték | AG7YTZ SH-GUN-E4 lbs.Fekete5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Fúvóka terelők – koncentráló fúvóka, reflektor fúvóka, halfarok felületi fúvóka és BBQ fúvóka.Fém, műanyag€89.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propán zsugorfóliás hőfegyver
€2,532.77 /Mértékegység