Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SH-GUN-E elektromos zsugorfóliás hőfegyver, 60 hüvelykes vezeték | AG7YTZ

VESTIL SH-GUN-E elektromos zsugorfóliás hőfegyver, 60 hüvelykes vezeték

Raktáron
Tétel: AG7YTZ Modell: SH-GUN-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőzsugorító fegyver készlet
erősítők12.5A
Btu12730 BTU
színekFekete
Vezetékhossz5 ft.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Mélység9 3 / 4 "
FűtőelemCserélhető
Magasság8"
Tartalmazza(4) Fúvóka terelők – koncentráló fúvóka, reflektor fúvóka, halfarok felületi fúvóka és BBQ fúvóka.
Hossz10 "
AnyagFém, műanyag
Max. Hőmérséklet1112 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Fázis1
ÁramforrásElektromos vezetékes
Temp. Beállítások572 Deg. 1112 fokig. F
Hőmérséklet tartomány700 és 900 fokok
Szerszám súlya4 lbs.
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség2 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.3
HS-kód8205517500
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaszínekVezetékhosszSzélességMélységMagasságTartalmazzaAnyagÁr
VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propán zsugorfólia hőfegyver | AG7YUB SH-GUN-PD3 lbs.narancs26 ft.3"3"10 "Tok, SzabályozóMűanyag, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz€2,532.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SH-GUN-E elektromos zsugorfóliás hőfegyver, 60 hüvelykes vezeték
€89.85 /Mértékegység