VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, 4 db készlet, 8 hüvelyk hosszúság x 8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG7YPF Modell: SDOL-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret2 "x 0.75"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége3 / 4 "
színekFekete
Fedélzeti magasság3 5 / 8 "
Mélység8"
Magasság3.63 "
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekSET
Görgők száma4
Csomag mérete4
Méret8 "x 8"
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgők számaCsomag méreteÁr
VESTIL SDOL-2 Acél babakocsi, 2. készlet, 8 hüvelyk hossz x 8 hüvelyk szélesség | AG7YPE SDOL-222€103.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, 4 db készlet, 8 hüvelyk hosszúság x 8 hüvelyk szélesség
€193.78 /Mértékegység